曜日別特売
4×12 サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(小箱) 丸エム製作所 41835701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(小箱) 丸エム製作所 41835701
4×12 サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(小箱) 丸エム製作所 41835701

サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1000個)注文コード41835701品番4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)12材質SUS410十字穴番号2頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.4穴の形状十字穴寸法dk(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418357014×12417284614×124×12 サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728461サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品)丸エム製作所1パック(20個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41835701
2020-11-16
用途: パネル アングル固定

いつも使っていますが最高です
タップ作業が要らないので一工程短縮できます
ただネジを折ってしまうと大変です 外れにくいです
折れないように慎重に作業しましょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4850:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする