曜日別特売
LSEB5003LQ1 LEDダウンライト100形拡散光色切替 Panasonic(パナソニック) 41836157

LEDダウンライト100形拡散光色切替

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41836157品番LSEB5003LQ1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
消費電力(W)12.7【枠】ホワイトつや消し切替方式電球色←→昼光色定格電圧(V)100適合品番高気密SB色温度(K)6200/2700エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色71.4/電球色55.1LED内蔵入力電流(A)0.22光束(Lm)昼光色907/電球色700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)光色昼光色/電球色直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83/95埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする