曜日別特売
LSEB5301LQ1 LEDダウンライト100形拡散光色切替 Panasonic(パナソニック) 41836306

LEDダウンライト100形拡散光色切替

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41836306品番LSEB5301LQ1
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
消費電力(W)8.9【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し切替方式壁スイッチ切替(電球色→温白色→昼白色)適合品番高気密SB色温度(K)5000/3500/2700光源色昼白色/温白色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)昼白色80.8/温白色78/電球色75.2LED内蔵入力電流(A)0.13光束(Lm)昼白色720/温白色695/電球色670LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする