曜日別特売
LSEB5722LE1 LEDダウンライト100形集光温白色 Panasonic(パナソニック) 41836367

LEDダウンライト100形集光温白色LSEB5722LE1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41836367
品番
LSEB5722LE1
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
消費電力(W)
7.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
入力電流(A)
0.14(100V)
埋込高(mm)
80
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミ枠】ホワイトつや消し
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
内蔵
光束(Lm)
785
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
配光角度(°)
24
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ100
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
集光
器具相当
100形ダイクール電球1灯器具相当
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする