消費電力(W)8.3仕様使用時ライコン不要、【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し定格電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.9LED内蔵入力電流(A)0.09起動様式位相制御式(2線式)光束(Lm)730LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%可能傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換可電源ユニット内蔵