曜日別特売
LSEB5804LE1 LEDダウンライト100形拡散 温白色 Panasonic(パナソニック) 41836489

LEDダウンライト100形拡散 温白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個調光の可否不可注文コード41836489品番LSEB5804LE1
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
消費電力(W)7.4仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し定格電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)98.6LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)730LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする