※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
16
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
35
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41838316
品番
8×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4.4
穴の形状
ピン・ボタンTRX
適合ドライバー
T40
寸法dk(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応