Panasonic(パナソニック)
LEDフロアスタンド40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41839404
品番
SF996Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
光源
LED電球一般タイプ4.9W1灯
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ202×370
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.9
入力電流(A)
0.08