曜日別特売

LEDフロアスタンド40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41839429品番SF998Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
光源LED電球小形タイプ4.3W1灯色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)寸法(幅W×高さH)(mm)Φ370×670電圧(V)100消費電力(W)4.3入力電流(A)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする