LEDフロアスタンド40形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41839438品番SF999Z
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
光源LED電球小形タイプ4.3W1灯色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3入力電流(A)0.08質量(kg)1.1幅(mm)Φ180高さ(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする