Panasonic(パナソニック)
LEDスタンド60形温白色
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
41839526
品番
SC439W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.6
光源
LED(温白色タイプ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
Φ100(セード部)×216×400
色温度(K)
3500
入力電流(A)
0.08(100V時)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)