曜日別特売

LEDスタンド60形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41839569品番SC832WZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000
幅(mm)Φ350(セード部)質量(kg)2.8高さ(mm)395電圧(V)100消費電力(W)7.3光源LED(電球一般タイプ)色温度(K)2700入力電流(A)0.121(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする