曜日別特売

リビングライコン逆位相用ブースタ1回路

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合調光器:リビングライコンNQ28770W、NQ28771W
調光器:リビングライコンNQ28770W、NQ28771W
調光器:リビングライコンNQ28770H、NQ28771H
内容量1個注文コード41840095品番NQL10070W
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
適合調光器:リビングライコンNQ28770W、NQ28771W寸法(mm)254×120×15取付JIS5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合プレートマットホワイト適合負荷LED負荷容量最大4A/回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする