5.5×45 ウッドデッキビス皿 (SUSXM7/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41843803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.5×45 ウッドデッキビス皿 (SUSXM7/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41843803
5.5×45 ウッドデッキビス皿 (SUSXM7/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41843803

ウッドデッキビス皿 (SUSXM7/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(300個)注文コード41843803品番5.5×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM5.5長さ(mm)45ねじ長さL1(mm)35寸法D(mm)10材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418438035.5×45417562065.5×455.5×45 ウッドデッキビス皿 (SUSXM7/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41756206ウッドデッキビス皿 (SUSXM7/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1248:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする