曜日別特売

LED□450埋込乳白パネル点灯部白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)26調光方式約10~100%連続調光型注文コード41844198品番NNFK37201CLA9
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
消費電力(W)26光束(Lm)3430調光方式約10~100%連続調光型タイプ□450色温度(K)4000光源色白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする