曜日別特売
NNLK42762J iD 40形LED本体フリー 単体 Panasonic(パナソニック) 41846578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD 40形LED本体フリー 単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)170
内容量1個注文コード41846578品番NNLK42762J
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様
プラスユニット取付可能、天井埋込型、遮光角:横方向30度、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。
長さ(mm)
1261
幅(mm)
170
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
111
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする