※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)六角フランジ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
41846734
品番
5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角フランジ付き
寸法M(mm)
4.4
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41846734
5×16
41746415
5×16
(+-)六角フランジ付小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました