大阪魂
FRXシンワッシャー (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(300個)
長さ(mm)
40
25
35
ねじの呼び
M4
M4
M5
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41847775
品番
4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
40
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
種類
FRXシンワッシャー
寸法H(mm)
3
適合板厚(mm)
1.5~3.2
寸法dk(mm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41847775
4×40
41735251
4×40
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました