※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(250個)
1箱(150個)
長さ(mm)
35
30
45
10
16
19
55
70
ねじの呼び
M4
M4
M3.5
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41848326
品番
4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3
適合板厚(mm)
1.5~3.2
頭部形状
ナベ
寸法dk(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41848326
4×35
41734201
4×35
FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂
1パック(13個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました