5×60×45 ジャックポイントリーマフレキ (SUS410)(小箱) ヤマヒロ 41850347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×60×45 ジャックポイントリーマフレキ (SUS410)(小箱) ヤマヒロ 41850347
5×60×45 ジャックポイントリーマフレキ (SUS410)(小箱) ヤマヒロ 41850347

ジャックポイントリーマフレキ (SUS410)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(150個)
長さ(mm)60
内容量1箱(150個)注文コード41850347品番5×60×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM5長さ(mm)60材質SUS410種類ジャックポイントリーマフレキ寸法H(mm)3.8寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)43適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)45寸法D(mm)10頭部形状リーマフレキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418503475×60×45417367035×60×455×60×45 ジャックポイントリーマフレキ (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41736703ジャックポイントリーマフレキ (SUS410)(パック品)ヤマヒロ1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3153:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする