幅(mm)328長さ(mm)1274埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)93質量(kg)4.9材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>、ひと(熱線)センサ付、天井埋込型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ電圧(V)100~242消費電力(W)36蛍光ランプLDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)134.1光束(Lm)4830演色指数(Ra)80