※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPAN (SUS305/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
注文コード
41851591
品番
4×19
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法d(mm)
3.99~4.15
寸法D(mm)
7.78~8.17
頭部形状
PAN
寸法d3(mm)
3.38~3.43
寸法y(mm)
3MIN