※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
19
30
35
十字穴番号
2
#2
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41853226
品番
4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
適合板厚(mm)
1.2~3.6
外径(Φmm)
16
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
3.2
寸法dk(mm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41853226
4×16
41754361
4×16
ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
579
税込
¥637
注文コードが変更になりました