※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアス皿 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(700個)
長さ(mm)
35
10
16
19
13
25
30
35
40
ねじの呼び
M5
M3.5
M4
M5
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41853524
品番
5×35
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿
寸法H(mm)
2.8
寸法D(mm)
10