※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアス皿 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(700個)
長さ(mm)
35
10
16
19
13
25
30
35
40
ねじの呼び
M6
M3.5
M4
M5
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41853585
品番
6×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
SUS410
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M6
頭部形状
皿
寸法H(mm)
3.4
寸法D(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41853585
6×35
41731042
6×35
ピアス皿 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺
1パック(5個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました