※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41855545
品番
4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
頭部形状
皿小頭
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
仕上
バシベート
種類
フラッシュポイント皿小頭
ねじ
荒目
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41855545
4×10
41733657
4×10
フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(17個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました