5×20 ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(小箱) 大阪魂 41857033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(小箱) 大阪魂 41857033
5×20 ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(小箱) 大阪魂 41857033

ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(150個)注文コード41857033品番5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法A(Φmm)12寸法B(mm)8寸法C(mm)5寸法D(mm)1.5寸法E(Φmm)6.7寸法l(mm)20ねじの呼びM5材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付長(mm)20取付部おねじ種類丸形ねじピッチ(mm)0.8ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする