大阪魂
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(小箱)
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
平頭ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41856902
3×6
1箱(250個)
8
6
4
1
4.2
6
M3
6
取扱い終了
41856911
3×8
1箱(250個)
8
6
4
1
4.2
8
M3
8
取扱い終了
41856927
3×10
1箱(250個)
8
6
4
1
4.2
10
M3
10
取扱い終了
41856936
3×12
1箱(250個)
8
6
4
1
4.2
12
M3
12
取扱い終了
41856945
3×15
1箱(250個)
8
6
4
1
4.2
15
M3
15
取扱い終了
41856954
3×20
1箱(200個)
8
6
4
1
4.2
20
M3
20
取扱い終了
41856963
4×8
1箱(250個)
10
7
4.5
1.2
6.2
8
M4
8
取扱い終了
41856972
4×10
1箱(250個)
10
7
4.5
1.2
6.2
10
M4
10
取扱い終了
41856981
4×12
1箱(250個)
10
7
4.5
1.2
6.2
12
M4
12
取扱い終了
41856997
4×15
1箱(250個)
10
7
4.5
1.2
6.2
15
M4
15
取扱い終了
41857006
4×20
1箱(200個)
10
7
4.5
1.2
6.2
20
M4
20
取扱い終了
41857015
5×10
1箱(200個)
12
8
5
1.5
6.7
10
M5
10
取扱い終了
41857024
5×15
1箱(150個)
12
8
5
1.5
6.7
15
M5
15
取扱い終了
41857033
5×20
1箱(150個)
12
8
5
1.5
6.7
20
M5
20
取扱い終了
41857042
5×25
1箱(100個)
12
8
5
1.5
6.7
25
M5
25
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください