曜日別特売
NNN01521B LED電球SPハロゲン電球タイプ Panasonic(パナソニック) 41865889

LED電球SPハロゲン電球タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)注文コード41865889品番NNN01521B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
電圧(V)100首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクト用直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用電球の種類E11LED電球(ハロゲン電球タイプ)×1材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする