Panasonic(パナソニック)
LED電球SPハロゲン電球タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
直付型
材質(灯具)
アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)
注文コード
41865943
品番
NNN01532W
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.3
タイプ
一般タイプ
取付方式
直付型
首振角度(°)
90
直下近接限度(cm)
30
適合ランプ
5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)
取付面位置
天井面取付専用
電球の種類
LED
適合電球
E11LED電球(ハロゲン電球タイプ)×1
材質(灯具)
アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
約360度