※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(100個)
1パック(200個)
極数
3
9
2
4
3
5
定格電流(A)
16
12
16
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41868346
品番
721-133/001-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
ストレート
色
ライトグレー
ピッチ(mm)
5
極数
3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16
ピンサイズ
1mm×1mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41868346
721-133/001-000
57126774
721-133/001-000
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズ
ワゴジャパン
1パック(200個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
内容量に違いがあります