ワゴジャパン
スプリング式プリント基板用端子台 233シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
端子間ピッチ(mm)
2.54
2.54
2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41869161
品番
233-424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
24P
端子間ピッチ(mm)
2.54
定格電流(IEC)(A)
6
定格電流(UL)(A)
B:4
色
オレンジ
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-0.5sq
AWG
28-20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41869161
233-424
57127456
233-424
スプリング式プリント基板用端子台 233シリーズ
ワゴジャパン
1パック(20個)
¥
29,980
税込
¥
32,978
内容量に違いがあります