ワゴジャパン
スプリング式基板用端子台 236シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
極数
6P
注文コード
41871067
品番
236-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
6P
端子間ピッチ(mm)
5/5.08
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
ピン数(ピン)
1
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41871067
236-106
57136389
236-106
スプリング式基板用端子台 236シリーズ
ワゴジャパン
1パック(35個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
内容量に違いがあります