ワゴジャパン
スプリング式基板用端子台 236シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
極数
4P
注文コード
41871304
品番
236-604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
4P
端子間ピッチ(mm)
10/10.16
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
1000
ピン数(ピン)
2
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41871304
236-604
57131638
236-604
スプリング式基板用端子台 236シリーズ
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
5,798
税込
¥
6,378
内容量に違いがあります