曜日別特売
216-322 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン 41872747

 

216-322 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン 41872747
216-322 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン 41872747

絶縁カラー付フェルール

(11件のレビュー)
取扱い終了
適合電線範囲 撚線(mm2)0.34
ターコイズ
電線抱合範囲AWG(#)24/22
寸法L(mm)10.5
内容量1パック(100個)注文コード41872747品番216-322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子材質フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンターコイズ寸法D(mm)2.5寸法D1(mm)2寸法D2(mm)0.8寸法L(mm)10.5寸法L1(mm)6適合電線範囲 撚線(mm2)0.34電線抱合範囲AWG(#)24/22トラスコ品番437-6277
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 電気配線用
株式会社ソフトウェア研究所

類似品を使用していましたが、コスト的に使えるか試しに購入。
今のところ問題ないようです。

対象商品 : 41872747
2022-11-01
用途: 機器接続時
サービス業

機器の接続に必要不可欠になり、今まで(数回・数種類)購入し使用しております。それまではケーブルを直接挟み込んで接続しておりましたが、安全性に欠け仕上がりも良くなく、いろいろと模索し、この端子を見つけることができました。私の場合、扱う線種が多いので、一度に多くの種類が調達できるのはありがたいです。この端子を使用するようになってからは、見栄えも良く、安心して接続できるようになりました。圧着工具は必須なので、一緒に購入すると万全です。購入時の注意としては、線径・絶縁部分の径・端子部分の長さ等かな。

1が参考にしています
対象商品 : 41872704
2022-06-01
用途: 測定器具への挿入端子
製造業

1mmφの穴が開いている測定器具への電線の挿入に使っています。圧着後のサイズがぴったり合います。

対象商品 : 41872792
2020-12-10
用途: リレーボードへの配線
サービス業

つかみやすい。フェニックスに合うので問題なかった。次は短絡用の二股を考えている。

1が参考にしています
対象商品 : 41872756
2020-11-22
用途: シーケンサーの配線用
有限会社昭和自動機器

12mmのサイズが他店は見つからず大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41872704
2020-04-14
用途: ワイヤー端末加工処理

バラ線の端末処理でハンダをいちいち流すより遥かに手間を省けます。

2019-05-21
用途: 機内配線
有限会社山元電装

より線太さ0.25適合の(被覆黄色)、長さ10ミリのものもラインナップしていただけると大変助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 41872713
2019-03-21
用途: 機械の改造工事
製造業

特に問題なく使用できました。
1度に全てのフェルールを使用するわけではないので、袋にチャックがあると便利かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする