NTS51421B 100・150・200形灯具ユニット Panasonic(パナソニック) 41873643

100・150・200形灯具ユニット

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41873643
品番
NTS51421B
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
分類
100・150・200形灯具ユニット
色温度(K)
4000
質量(kg)
0.4
光源色
白色
注意
※電源ユニット別売・ユニットボックス別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする