MY1H16-500LE-M9N MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-500LE) SMC 41874665

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-500LE)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード41874665品番MY1H16-500LE-M9N
参考基準価格(税別)¥144,050販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付エンドロックの位置(E) 右ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする