曜日別特売
NTN81993LI9 C-SLimS電源ユニット 調光タイプ Panasonic(パナソニック) 41875235

C-SLimS電源ユニット 調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41875235品番NTN81993LI9
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
入力電圧(V)AC100~242電圧(V)100~242長さ(mm)299幅(mm)35質量(kg)0.35高さ(mm)37定格28W以下調光範囲約3%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする