※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
POPローレットナット SPH RLT(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
13.5
10.3
11.3
12.3
11.5
12.5
13.5
15
16.5
18
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41877166
品番
535RLT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
0.8
寸法L(mm)
13.5
寸法D(Φmm)
7
寸法P(mm)
1
寸法H(Φmm)
10.3
ねじの呼び
M5
加工物穴径(mm)
7.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。