※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41878051
品番
TL-640
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじ径
M6
外径
M6
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
23
下穴径(Φmm)
7.5
適合板厚(mm)
10〜22
トラスコ品番
443-9139
材質
鉄
質量(g)
13
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。