※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
ビルボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41878907
品番
SBB-1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ドリル径(Φmm)
14.5
材質
ステンレス
寸法C(mm)
65
寸法D(Φmm)
14
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
100
穿孔長(mm)
45