※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(170個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
M4
M5
長さ(mm)
20
25
30
50
15
20
45
8
10
12
35
40
ねじピッチ
1.25
1
1.25
0.7
0.8
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
41879722
品番
8×20
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
寸法H(mm)
15.3
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
7.9
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
6
寸法A(Φmm)
15