曜日別特売
VVF 3芯 2.0mm 黒白緑 100m VVF  電力ケーブル 協和電線工業 41882926

VVF 電力ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
芯数(C)3
許容電流(A)20(周囲温度40℃、空中暗渠布設時)
識別黒、白、緑
内容量1巻(100m)注文コード41882926品番VVF 3芯 2.0mm 黒白緑 100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。

用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342識別黒、白、緑許容電流(A)20(周囲温度40℃、空中暗渠布設時)全長(m)100芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする