曜日別特売
R4962 軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作) 41883364

軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(2本)粒度#1000注文コード41883364品番R4962
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。

粒度#1000軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41883373
2019-09-26
用途: 金属研磨 (刀)
医療・福祉・介護関連業

リューターでの研磨で、先ずはこれを思いまして購入しました。特に問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする