リューター(日本精密機械工作)
セラミックスティック砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
粒度
#3000
注文コード
41883748
品番
X2417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,560
この商品は
粒度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。
形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
粒度
#3000
寸法(mm)
50
色
ライトグレー
軸径(Φmm)
3
砥材
セラミック