自重堂
Jawin 長袖ジャンパー 56700
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネービー
ネービー
シルバー
チャコールグレー
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41883933
品番
56700
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
生地の微細な通気孔により高い通気性を実現し、衣服内を快適に保持。
ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエアの新シリーズ。
色
ネービー
サイズ
4L
機能
ストレッチ、涼感・冷感、野帳対応、静電気・帯電防止
種別
長袖ジャンパー
材質
ボディフィール高通気ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応