冨士精密
Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
注文コード
41885566
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
全高(mm)
8.3
二面幅(mm)
17
ねじ高さ(mm)
約7.1
材質
S45C
規格
2種
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41885566
M10
42101726
M10
Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)
冨士精密
1パック(2個)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました