曜日別特売
75906 Z-DRAGON レディースパンツ 75906 自重堂 41889269

Z-DRAGON レディースパンツ 75906

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
スチールグレー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード41889269品番75906
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190
スチールグレー種別パンツ/スラックス機能消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、静電気・帯電防止ウエスト(cm)76材質バンジーテックサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)股下(cm)75ヒップ(cm)89RoHS指令(10物質対応)対応渡り(cm)107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41889244
2020-05-24
用途: 軽作業
その他業種

色合いがオシャレで気に入っています。
一見作業着には見えません。
生地も少しツルってした感じで夏に最適です。
次ネイビーも購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする