※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2500個)
注文コード
41889294
品番
SD-3009CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
7.5
材質
黄銅
寸法A(mm)
(参考)4.55
寸法D(Φmm)
4.5
有効長(mm)
6
寸法B(mm)
(参考)7.6
寸法C(mm)
(参考)2.2
寸法d(Φmm)
約4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41889294
SD-3009CD
42104824
SD-3009CD
ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産
1パック(5個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました
41889294
SD-3009CD
44813903
SD-3009CD
ダッヂインサート(スタンダード)SD(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
東海物産
1箱(2500個)
¥
82,980
税込
¥
91,278
注文コードが変更になりました