自重堂
長袖ジャンパー 87100
商品レビューを投稿する
色
ネービー
ネービー
ライトベージュ
ライトグリーン
シルバー
レッド
チャコールグレー
ロイヤルブルー
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41890154
品番
87100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
ネービー
サイズ
L
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止、野帳対応
種別
長袖ジャンパー
材質
ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応